アズワン
ドラム缶用台車
材質(本体)
ステンレス(SUS304)・表面酸洗仕上げ
材質(車輪)
ゴム・対角ストッパー付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
耐荷重(kg)
適合
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21287367
1108-112
台車(トレー付)
140
ドラム缶60L用
ステンレス(SUS304)・表面酸洗仕上げ
ゴム・対角ストッパー付
¥
38,870
¥
38,770
¥
42,647
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21287376
1108-113
台車(トレー別売)
180
ドラム缶100L用
ステンレス(SUS304)・表面酸洗仕上げ
ゴム・対角ストッパー付
¥
41,800
¥
41,700
¥
45,870
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21287385
1108-114
台車(トレー別売)
340
ドラム缶200L用
ステンレス(SUS304)・表面酸洗仕上げ
ゴム・対角ストッパー付
¥
65,780
¥
65,680
¥
72,248
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください