ヤマト科学
過熱防止装置
質量(kg)
約3.5
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A・3P電源プラグ・ブレーカー無し
センサー
K熱電対
安全装置
ヒューズ・自己診断機能(温度入力異常・メモリ異常)
電源コード(m)
約2
外寸法(mm)
150×210×155(突起部除く)
警報出力
a接点 250V 3A
温度表示方式
デジタル表示(センサ温度および設定温度表示)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21293764
TS101
2-1985-01
¥
82,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
21293782
TS310
2-1985-02
¥
90,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください