EYELA(アイラ/東京理化器械)
定量送液ポンプ
電源
AC100V 50/60Hz 0.4A 40VA
モーター
ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W
適合チューブ材質
シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)
流量精度
±2%
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
型番
流量(mL/h)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21294394
MP-2000A
約3.2
MP-2000A
10~180×1本掛
137×152×191
1-2111-12
¥
112,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21294403
MP-2100
約3.3
MP-2100
10~1450×4本掛
166×152×219
1-2111-13
¥
131,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。