バキューブランド
ダイヤフラム式真空ポンプ
幅(mm)
243
高さ(mm)
198
奥行(mm)
243
電圧(V)
100-120
電源
AC
到達圧力(Pa)
(ガスバラスト閉)7h/(ガスバラスト開)12h
排気速度(50/60Hz)(L/min)
33/38
吐出口径
Φ10mm(外径)
アズワン品番
1-2415-01
吸込口径
Φ10mm(外径)
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21298926
MZ2C NT
¥
472,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください