ダイヤフラム式真空ポンプ

ダイヤフラム式真空ポンプ - バキューブランド
幅(mm)121高さ(mm)145奥行(mm)247電圧(V)100-120電源AC到達圧力(Pa)(ガスバラスト閉)100h排気速度(50/60Hz)(L/min)11/14吐出口径Φ10mm(外径)アズワン品番1-2879-01吸込口径Φ10mm(外径)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21301902ME1C
234,000
229,800
252,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする