アズワン
ホットスターラー
温度制御方式
PID制御
材質
プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)
電源
AC100V 50/60Hz
温度設定範囲(℃)
50~250
マグネット強度
0.13T
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
撹拌容量(mL)
プレート寸法(mm)
本体サイズ(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21302523
HSH-1D
50~3000×1
165×150
190×200×110
約2.5
1-2945-01
¥
54,300
¥
54,200
¥
59,620
(税込)
当日出荷
21302532
HSH-4D
50~2000×4
140×140
320×345×110
約6.5
1-2945-02
¥
116,000
¥
115,000
¥
126,500
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000