曜日別特売

ポリエチレンメッシュ

ポリエチレンメッシュ - アズワンポリエチレンメッシュ - アズワン
(2件のレビュー)
材質PE(ポリエチレン)幅(mm)1220長さ(m)1内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
アズワン品番
目開き(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21303047PE122-#3030#3-3068-11761
1,740
1,730
1,903(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21303056PE122-#1818#3-3068-131242
1,720
1,710
1,881(税込)
10日以内出荷
返品不可
21303065PE122-#4040#3-3068-10526
1,740
1,730
1,903(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21303074PE122-#6060#3-3068-08351
1,980
1,970
2,167(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21303083PE122-#5050#3-3068-09376
2,020
2,010
2,211(税込)
10日以内出荷
返品不可
21303092PE122-#2424#3-3068-12924
2,260
2,250
2,475(税込)
10日以内出荷
返品不可
特別運賃
21303108PE122-#7070#3-3068-07292
2,120
2,110
2,321(税込)
13日以内出荷
返品不可
21303117PE122-#8080#3-3068-06276
2,260
2,250
2,475(税込)
10日以内出荷
返品不可
特別運賃
21303126PE122-#100100#3-3068-05229
2,380
2,370
2,607(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21303135PE122-#1414#3-3068-141571
3,180
3,170
3,487(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21303144PE122-#120120#3-3068-04177
3,060
3,050
3,355(税込)
10日以内出荷
返品不可
21303153PE122-#150150#3-3068-03144
4,370
4,360
4,796(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21303162PE122-#180180#3-3068-02129
4,380
4,370
4,807(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21303178PE122-#200200#3-3068-01122
4,900
4,890
5,379(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21303178
2020-10-20
用途:
不動産業

真っ直ぐの網として使用するのに適している。
今回使用目的の柔らかさはないので
丸く曲げての使用には向いていなかった。

対象商品 : 21303092
2020-04-26
用途: 魚を選別する網、工作物。

近所の雑貨屋さんで購入しようとしたら売り切れだったので、こちらで購入してみました。
近所の雑貨屋さんで売っている物と同等の品質、材質の物か到着まで不安でしたが想像通りの商品で大満足です。
梱包も丁寧で皺ひとつない状態で到着、近所の雑貨屋で購入するより綺麗な状態で届き感激です120点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする