曜日別特売

アースクリーン

アースクリーン - アズワン
(2件のレビュー)

希釈液を散布しブラッシングすれば、油のぎらつきやべたつきが解消できます。
油を超微粒子に分散させ、再付着・固化・凝集・白濁等を起こしません。

用途
鉱物油の二次汚染防止に。床洗浄・計量機の洗浄・部品洗浄や手洗い、油で汚れた作業着・軍手の洗浄等に。流出油等の処理に。
タイプ
濃縮タイプ(原液使用不可)
希釈倍率
5~10
液性
中性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21305104T-0431本(5L)5
12,000
取扱い終了
代替品有
21305113T-0411個20
35,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21305104T-043735332071129812004T-043 アースクリーン エコエストジャパン 73533207アースクリーンエコエストジャパン1本(5L)
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21305113T-041735331981129812003T-041 アースクリーン エコエストジャパン 73533198アースクリーンエコエストジャパン1本(20L)
39,980
税込43,978
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21305104
2018-07-27
用途: 油分の分解

油で汚れた床の掃除に抜群の威力を発揮します。床のヌルヌル感が無くなり、滑る心配も無くなりました。もう少し求めやすい価格になると使用量が増えると思います。

対象商品 : 21305104
2018-04-26
用途: 工場床掃除
株式会社和宏製作所製造業

油のギラギラはすぐに無くなって泡切れもよかったが、乾くと跡が残ってた、1回では落としきれなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする