食品工場用除菌剤”除菌洗浄剤L”

食品工場用除菌剤”除菌洗浄剤L” - ニイタカ

洗浄と除菌が一度にできる除菌・洗浄剤です。
中性のため、金属などの材質に優しく、アルミニウムも腐食しません。
汚れに応じて、100~500倍まで希釈できます。

用途
食品加工機器・作業台などの洗浄・除菌に。
材質
主成分:界面活性剤、金属イオン封鎖剤
容量(mL)
19400
容量(L)
19.4
容量(kg)
20
希釈倍率
100倍
内容量
1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82550706231301161-5346350420200
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82554888231302161-5347297291297
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする