インターフェースコンバータ

インターフェースコンバータ - アズワンインターフェースコンバータ - アズワンインターフェースコンバータ - アズワンインターフェースコンバータ - アズワンインターフェースコンバータ - アズワン
(1件のレビュー)

丈夫でノイズに強い小型タイプです。
-10~+55℃の過酷な現場環境で使用可能です
3000Vの高耐圧・絶縁仕様です。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21306452SI-55USBUSBより供給1-3396-01
18,000
17,900
19,690(税込)
当日出荷
21306477SI-35USBUSBより供給1-3396-03
20,000
19,900
21,890(税込)
当日出荷
21306486SI-60FACアダプター(付属)または外部DC電源から供給1-3396-04
34,300
34,200
37,620(税込)
当日出荷
21306495SI-60ACアダプター(付属)または外部DC電源から供給1-3396-05
35,400
35,300
38,830(税込)
翌々日出荷
返品不可
21306504SI-65ACアダプター(付属)または外部DC電源から供給1-3396-06
38,600
38,500
42,350(税込)
当日出荷
21306468SI-20USB-1-3396-02
19,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21306477
2022-06-18
用途: RS485通信機器のPC接続
製造業

制御機器の通信RS485とPCのUSB変換に使用、通信エラーがなく機器の安定した接続が行えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする