曜日別特売

架橋2層PEチューブ

架橋2層PEチューブ - アズワン架橋2層PEチューブ - アズワン架橋2層PEチューブ - アズワン
(1件のレビュー)

折れにくくしなやかで、耐薬品性・柔軟性・塩素水性に優れています。
可塑剤を使用していませんので、クリーンな配管に適しています。

長さ(m)10内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21309785-3×531-3952-01
1,140
1,130
1,243(税込)
11日以内出荷
返品不可
21309794-4×641-3952-02
1,260
1,250
1,375(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
21309803-5×751-3952-03
1,400
1,390
1,529(税込)
12日以内出荷
21309812-6×861-3952-04
1,520
1,510
1,661(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21309785
2022-03-08
用途: 消耗品、便利
不動産業

塗料吸い上げ瓶で使い捨てにできて洗浄がらくになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする