アズワン
低吸着マイクロプレート96ウェルプレート
仕様
容量/1ウェル(μL):350
材質
PP(ポリプロピレン)
底形状
V底
サイズ(mm)
86×128×14.4
アズワン品番
2-3973-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21310074
-
¥
20,000
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください