曜日別特売

セフティーキャビネット

セフティーキャビネット - アズワンセフティーキャビネット - アズワンセフティーキャビネット - アズワンセフティーキャビネット - アズワンセフティーキャビネット - アズワンセフティーキャビネット - アズワンセフティーキャビネット - アズワンセフティーキャビネット - アズワン

セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。庫内をエポキシコーティングし、耐薬品性を向上させています。天井部にはΦ100mmの排気ダクト(別売)を取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21313635GU-3E3-5017-21
156,000
155,000
170,500(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21313644GU-5E3-5017-22
199,000
198,000
217,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21313653GU-3E1N3-5017-33
202,000
201,000
221,100(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21313662GU-3E1W3-5017-31
215,000
214,000
235,400(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21313678GU-5E1N3-5017-34
256,000
255,000
280,500(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21313687GU-5E1W3-5017-32
268,000
267,000
293,700(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする