佐藤真空
NWビューイングポート
形状
NWビューイングポート
材質
ステンレス(SUS304)・硼珪酸ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
外径×高さH(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21316882
ZVP-NW50
ガラス部:50
75×10
1-6172-03
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
21316864
ZVP-NW25
ガラス部:30
40×13
1-6172-01
¥
18,000
取扱い終了
21316873
ZVP-NW40
ガラス部:30
55×10
1-6172-02
¥
19,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください