ラブコン
ピペットチップ
仕様
適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー・マイクロペットプラス
材質
PP(ポリプロピレン)
タイプ
ラック付きロングチップ(滅菌済)
容量(μL)
100~1250
アズワン品番
6-8672-12
内容量
1セット(576個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21324853
1045-965
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください