MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレスボトル
材質
本体/ステンレス(SUS304)、キャップ/ステンレス(SUS303)、パッキン/PTFE(硬質)
表面処理
内外面酸洗浄済み
板厚(mm)
1
使用条件
大気圧(加減圧不可)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21324878
PSI-6
0.2
0.2
2-8683-01
¥
26,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21324887
PSI-8
0.4
0.5
2-8683-02
¥
28,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21324896
PSI-10
0.6
1
2-8683-03
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください