曜日別特売

頭部保護インナー

頭部保護インナー - 特殊衣料頭部保護インナー - 特殊衣料頭部保護インナー - 特殊衣料頭部保護インナー - 特殊衣料
(2件のレビュー)
セット内容該当なし種別該当なし材質EVA(エチレン・ビニル・アセテート)、裏地:ポリエステル100%長さ(mm)該当なし寸法(mm)該当なし該当なしサイズ(cm)該当なし容量(L)該当なしシリーズ該当なし胸囲(cm)該当なしグレード該当なし混率(%)ポリエステル100%身長(cm)該当なし股下(cm)該当なし材質(ソール)該当なしウエスト(cm)該当なし肩幅(cm)該当なし袖丈(cm)該当なし着丈(cm)該当なし機能重傷リスク低減率約30%全長(cm)該当なし腰廻り(cm)該当なし材質(裏)ポリエステル100%材質(表)EVA総丈(cm)該当なし首廻り(cm)該当なし足幅該当なし表面抵抗値(Ω)該当なし適応身長(cm)該当なし適応胴囲(cm)該当なし裄丈(cm)該当なし胴囲(cm)該当なし身幅(cm)該当なし耐水圧(mmH2O)該当なし入数1個生地ポリエステル100%特性該当なし透湿度(g/m2)該当なしポケット該当なし適応胸囲(cm)該当なしズボン脇丈(cm)該当なし性別男女兼用丈区分該当なし指タイプ該当なし袖丈該当なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
213262352026S
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
213262442026M
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
213262532026L
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21326244
2021-05-15
用途: 帽子のインナーとして使用
野口靴店

柔らかいのですがまだ頭が蒸れルノと裾部分が長いので1㎝ほど切り使用それでも裾が広いので印のある3カ所を7割ほど切りやっと帽子に収まりました、少し頭をこすりましたが痛くなかったので良かったです

対象商品 : 21326244
2020-09-26
用途: 頭部外傷後の保護帽として
医療・福祉・介護関連業

手持ちの帽子の下に被れる手軽さに、大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする