曜日別特売

極薄モールド表面センサー

極薄モールド表面センサー - アズワン極薄モールド表面センサー - アズワン

極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。
完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。
感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。
端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。
耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。

長さ(m)1温度範囲(℃)-50~+200感温部(mm)約5×15素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21326883MF-SP-K2-9250-01
6,800
6,790
7,469(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
21326892MF-SP-T2-9250-02
6,800
6,790
7,469(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする