Major Science(メジャーサイエンス)
クールブロックバス
仕様
温度分布(℃):±0.2(37℃時)、消費電力(W):400、チャンバー内寸(mm):90×130×50
寸法(mm)
200×295×140
質量(kg)
約8
電源(V)
AC110
温度調節範囲(℃)
室温-30(最小-10)~+100
アズワン品番
2-9501-01
タイマー
1~9999分
温度調節精度(℃)
±0.2(37℃時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21327933
MC-01N
¥
228,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください