アズワン
ガラス板
材質
結晶化ガラス ネオセラム(R)N-0
厚さ(mm)
3
色
透明(ブロンズ色)
耐熱温度(℃)
常用/750、最高/800
密度
2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21330146
□150-3 ネオセラムN-0
150×150
2-9741-01
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
当日出荷
21330155
Φ150-3 ネオセラムN-0
Φ150
2-9741-04
¥
5,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
当日出荷
21330164
□300-3 ネオセラムN-0
300×300
2-9741-02
¥
13,000
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
当日出荷
21330173
Φ300-3 ネオセラムN-0
Φ300
2-9741-05
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21330182
□600-3 ネオセラムN-0
600×600
2-9741-03
¥
44,000
¥
43,560
¥
47,916
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください