曜日別特売

ガラス板

ガラス板 - アズワンガラス板 - アズワン
材質結晶化ガラス ネオセラム(R)N-0透明(ブロンズ色)厚さ(mm)5耐熱温度(℃)常用/750、最高/800密度2.2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
寸法(mm)
厚さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21330198□150-5 ネオセラムN-0常用/750、最高/800150×15052-9742-01
6,200
6,190
6,809(税込)
当日出荷
21330207Φ150-5 ネオセラムN-0常用/750、最高/800Φ15052-9742-04
6,800
6,198
6,818(税込)
43日以内出荷
返品不可
21330216□300-5 ネオセラムN-0常用/750、最高/800300×30052-9742-02
15,000
14,900
16,390(税込)
33日以内出荷
返品不可
21330225Φ300-5 ネオセラムN-0常用/750、最高/800Φ30052-9742-05
16,600
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21330234□600-5 ネオセラムN-0常用/750、最高/800600×60052-9742-03
48,000
47,900
52,690(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする