アズワン
ガラス板
材質
ホウケイ酸
厚さ(mm)
5
色
透明
耐熱温度(℃)
常用/450、最高/500
密度
2.2
軟化点(℃)
820
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21330548
□150-5 テンパックス
150×150
2-9781-01
¥
4,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
当日出荷
21330557
Φ150-5 テンパックス
Φ150
2-9781-03
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
当日出荷
21330566
□300-5 テンパックス
300×300
2-9781-02
¥
8,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
24日以内出荷
返品不可
21330575
Φ300-5 テンパックス
Φ300
2-9781-04
¥
10,000
¥
9,900
¥
10,890
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください