曜日別特売

ガラス板

ガラス板 - アズワンガラス板 - アズワン

熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。

材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)3透明耐熱温度(℃)常用:900、最高:1000密度2.2軟化点(℃)1720内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21330663□50-3 石英50×502-9784-01
8,400
8,390
9,229(税込)
当日出荷
21330672Φ50-3 石英Φ502-9784-06
9,000
8,990
9,889(税込)
当日出荷
21330688□100-3 石英100×1002-9784-02
24,000
23,900
26,290(税込)
当日出荷
21330697Φ100-3 石英Φ1002-9784-07
25,000
24,900
27,390(税込)
当日出荷
21330706□150-3 石英150×1502-9784-03
36,000
35,900
39,490(税込)
当日出荷
21330715Φ150-3 石英Φ1502-9784-08
37,600
33,980
37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
21330724□200-3 石英200×2002-9784-04
50,000
49,900
54,890(税込)
当日出荷
21330733Φ200-3 石英Φ2002-9784-09
54,000
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
21330742□300-3 石英300×3002-9784-05
92,000
82,980
91,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
21330758Φ300-3 石英Φ3002-9784-10
96,000
82,980
91,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする