アズワン
ガラス板
熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質
珪酸(シリカ)
色
透明
厚さ(mm)
5
耐熱温度(℃)
常用:900、最高:1000
密度
2.2
軟化点(℃)
1720
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
寸法(mm)
厚さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21330767
□50-5 石英
常用:900、最高:1000
50×50
5
2-9785-01
¥
12,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
33日以内出荷
返品不可
21330776
Φ50-5 石英
常用:900、最高:1000
Φ50
5
2-9785-06
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
21330785
□100-5 石英
常用:900、最高:1000
100×100
5
2-9785-02
¥
26,000
¥
25,900
¥
28,490
(税込)
当日出荷
21330794
Φ100-5 石英
常用:900、最高:1000
Φ100
5
2-9785-07
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
21330803
□150-5 石英
常用:900、最高:1000
150×150
5
2-9785-03
¥
40,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
43日以内出荷
返品不可
21330812
Φ150-5 石英
常用:900、最高:1000
Φ150
5
2-9785-08
¥
42,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21330828
□200-5 石英
常用:900、最高:1000
200×200
5
2-9785-04
¥
57,000
¥
56,900
¥
62,590
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21330837
Φ200-5 石英
常用:900、最高:1000
Φ200
5
2-9785-09
¥
60,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21330846
□300-5 石英
常用:900、最高:1000
300×300
5
2-9785-05
¥
102,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21330855
Φ300-5 石英
常用:900、最高:1000
Φ300
5
2-9785-10
¥
106,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください