アズワン
ガラス板
熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質
珪酸(シリカ)
厚さ(mm)
10
色
透明
耐熱温度(℃)
常用/900、最高/1000
密度
2.2
軟化点(℃)
1720
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21330864
□50-10 石英
50×50
2-9786-01
¥
12,400
¥
12,300
¥
13,530
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
21330873
Φ50-10 石英
Φ50
2-9786-06
¥
13,000
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
当日出荷
21330882
□100-10 石英
100×100
2-9786-02
¥
36,000
¥
35,900
¥
39,490
(税込)
当日出荷
21330898
Φ100-10 石英
Φ100
2-9786-07
¥
37,000
¥
36,900
¥
40,590
(税込)
当日出荷
21330907
□150-10 石英
150×150
2-9786-03
¥
58,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
21330916
Φ150-10 石英
Φ150
2-9786-08
¥
59,600
¥
59,500
¥
65,450
(税込)
当日出荷
21330925
□200-10 石英
200×200
2-9786-04
¥
86,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21330934
Φ200-10 石英
Φ200
2-9786-09
¥
90,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
24日以内出荷
返品不可
21330943
□300-10 石英
300×300
2-9786-05
¥
152,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21330952
Φ300-10 石英
Φ300
2-9786-10
¥
160,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください