アイ・エイ・シー
サイレントエアーコンプレッサ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
潤滑方式
制御圧力(MPa)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21331738
AR-200
オイルフリー
0.5MPaで起動~0.65MPaで停止
0.2
AC100
50/60
8
425
660
560
60
¥
450,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
53日以内出荷
返品不可
21331747
AR-400
オイルフリー
0.5MPaで起動~0.7MPaで停止
0.45
AC100
50/60
12
425
660
560
65
¥
520,000
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
53日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください