CONDOR(山崎産業)
屋内用マット
色
グレー
厚さ(mm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21332955
#3
370-1646
750
450
1.1
3-1660-02
¥
4,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
21332964
#6
359-7776
900
600
1.8
3-1660-04
¥
6,380
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください