アズワン
ミクロトーム
クランプは任意の3方向から固定が可能です。凍結ユニットを組み合わせることで凍結切片・パラフィンの作製が可能です。
適合
【包理材】パラフィン、プラスチック
ストローク(mm)
60
寸法(mm)
【試料水平送り】最大28、【最大試料】60×50、【凍結ステージ】45×40
目盛範囲
【薄切】0.5~60μm、【トリミング】1~60μm、【設定】0.5~2μm/0.5μm間隔、2~10μm/1μm間隔、10~20μm/2μm間隔、20~60μm/5μm間隔
設定温度(℃)
【室温/最大希望】-55
アズワン品番
2-4312-01
冷却時間
4~7分
温度差(℃)
【凍結ステージ】(最大)-60、【凍結プローブ】(最大)-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21334592
OSK 97LF506
¥
996,000
¥
995,000
¥
1,094,500
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください