セフティキャビネット

セフティキャビネット - アズワンセフティキャビネット - アズワンセフティキャビネット - アズワンセフティキャビネット - アズワンセフティキャビネット - アズワンセフティキャビネット - アズワンセフティキャビネット - アズワンセフティキャビネット - アズワン

錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が簡単に行えます。天井部には100mmΦの排気ダクト(別売)を取り付けることができます。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
寸法(mm)
本体質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21335712SF-3BEトレー×9個(PP)、タテ仕切棒×8本、ヨコ仕切板×24個、固定用金具・上下連結用金具×各4個本体/ステンレス(SUS304)、レール/スチール455×600×800約353-5823-31
224,000
223,000
245,300(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21335728GF-3BE仕切板×6枚、床固定用金具・上下連結用金具×各4個ステンレス(SUS304)、レール/スチール455×600×800約303-5823-33
248,000
247,000
271,700(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21335737SF-5BEトレー×15個(PP)、タテ仕切棒×13本、ヨコ仕切板×40個、固定用金具・上下連結用金具×各4個本体/ステンレス(SUS304)、レール/スチール705×600×800約553-5823-32
318,000
317,000
348,700(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21335746GF-5BE仕切板×8枚、床固定用金具・上下連結用金具×各4個ステンレス(SUS304)、レール/スチール705×600×800約453-5823-34
322,000
321,000
353,100(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする