曜日別特売

2層PEチューブ

2層PEチューブ - アズワン2層PEチューブ - アズワン2層PEチューブ - アズワン
(1件のレビュー)
長さ(m)10内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21339553-7×10101-3952-05
1,940
1,930
2,123(税込)
翌々日出荷
21339562-8×11111-3952-06
2,080
2,070
2,277(税込)
12日以内出荷
21339578-9×12121-3952-07
2,220
2,210
2,431(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
21339587-10×14141-3952-08
3,040
3,030
3,333(税込)
翌々日出荷
21339596-12×16161-3952-09
3,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21339587
2023-07-21
用途: 液体の充填作業
株式会社カミノ製造業

使って間もないのでまだ分かりませんが耐薬品にも優れていると思います、硬さもあり良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする