フジキン
ボールバルブ
(1件のレビュー)
仕様
最高使用圧力(Pa):4.90M
材質
本体/ステンレス(SCS14)、ソケット・ボール・ステム/ステンレス(SUS316)、Oリング/フッ素ゴム、シート・グランドパッキン/G-PTFE
タイプ
2方コック
オリフィス径(Φmm)
Φ5
使用流体温度(℃)
-10~+80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21340506
PUBV-95-6.35
1-1765-04
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
21340515
PUBV-95-3
1-1765-01
¥
15,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください