(2件のレビュー)

タオル地のおしぼりウエスです。

材質綿・化繊寸法(mm)300~500角アズワン品番3-1819-01内容量1箱(5kg)
注意
※使用済のおしぼりを洗浄しウエス処理していますので、若干の汚れがある可能性があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43025073AS-OW08
5,720
5,710
6,281(税込)
当日出荷
21340856YHT-H05
4,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21340856YHT-H0543025073AS-OW08YHT-H05 オシボリウエス アズワン 43025073オシボリウエスアズワン1箱(5kg)
5,710
税込6,281
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43025073
2024-03-13
用途: 塗装、機械油、車体拭き上げ
ボディ テクニック

オシボリウエスとありますが
ホテルなどの大判タオルをオシボリサイズに裁断してあり
又、裁断端部を篝縫いしてあります。
端部からのほころびが無いため使いやすいです。
手間を考えたこの価格なら納得です。

対象商品 : 21340856
2018-11-29
用途: 防災行政無線の保守点検時
有限会社ジェイエスシィ

使用した感じは今までのタオル生地とは違い、ほつれや毛羽がでないためととも使い安い。
同じ値段でもう少し量があればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする