鋼製小物固定用シート

鋼製小物固定用シート - 日油技研工業鋼製小物固定用シート - 日油技研工業鋼製小物固定用シート - 日油技研工業鋼製小物固定用シート - 日油技研工業鋼製小物固定用シート - 日油技研工業鋼製小物固定用シート - 日油技研工業
仕様クラス分類:ISO11140-1 クラス4、インジケーター変色条件:121℃~・20分材質本体/上質紙、前面フィルム/PET(ポリエチレンテレフタレート)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21342247MP-0332×1271-2079-01
13,800
13,700
15,070(税込)
翌々日出荷
返品不可
21342256MP-0250×1351-2079-02
15,000
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
返品不可
21342265MP-0180×1651-2079-03
21,000
20,900
22,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

HPsp(R)鋼製小物固定用シート 小 78mm×165mm MP-01(1-2079-01)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする