東横化学
漏液センサー
ケーブル長(m)
2
材質(ケース)
PFA
保護等級
IP67相当
消費電流(mA)
12以下
使用周囲温度(℃)
-10~60(但し、結露しない事)
表示LED
漏液検知時:赤点灯、正常時:緑点灯
材質(ケーブル)
FEP(3芯シールド)
出力仕様
信号出力→NPNオープンコレクタ出力、1系統 正常時:ON
防水仕様
密閉方式
供給電圧(V)
DC5±5%
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付金具
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21342992
RS-3030F-6430
PVC製
1-2363-02
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
欠品中
21343008
RS-3030F-6716
SUS製
1-2363-01
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください