曜日別特売

液体吸収ロール

液体吸収ロール - アズワン液体吸収ロール - アズワン液体吸収ロール - アズワン

液体危険物をすばやく吸収します。
40cmごとにミシン目があり、手で切り取ることができます。
広範囲の液体漏れをカバーできます。

吸収量(L)50/巻寸法(cm)38×40m材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)約4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21344225GR2503-1581-01水、油、溶剤
23,900
23,800
26,180(税込)
当日出荷
21344234OR2503-1581-02油、溶剤
23,900
23,800
26,180(税込)
翌々日出荷
21344243CR2503-1581-03水、油、溶剤、酸、アルカリ
33,500
33,400
36,740(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする