曜日別特売

ディスペンサー

ディスペンサー - Socorex(ソコレックス)ディスペンサー - Socorex(ソコレックス)ディスペンサー - Socorex(ソコレックス)ディスペンサー - Socorex(ソコレックス)ディスペンサー - Socorex(ソコレックス)ディスペンサー - Socorex(ソコレックス)ディスペンサー - Socorex(ソコレックス)ディスペンサー - Socorex(ソコレックス)
精度最大容量設定時<±0.6%再現性最大容量設定時<0.1%内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
アズワン品番
最小可変容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21344828525.025525.0253-1607-010.5
90,000
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
21344837530.025530.0253-1608-010.5
98,200
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
21344846525.05525.053-1607-021
93,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
21344855530.05530.053-1608-021
112,400
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
21344864525.025FC525.025FC3-1607-040.5
95,000
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
21344873530.025FC530.025FC3-1608-040.5
109,700
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
21344882525.050FC525.050FC3-1607-051
97,900
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
21344898530.050FC530.050FC3-1608-051
113,100
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
21344907525.1525.13-1607-031
117,700
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
21344916530.1530.13-1608-031
123,600
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
21344925525.100FC525.100FC3-1607-061
120,500
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
21344934530.100FC530.100FC3-1608-061
126,500
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ディスペンサー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする