アズワン
2・3ポート薬液用電磁弁
プロセス制御の最先端ニーズに応える、小型の薬液用電磁弁です。弁の開閉時の容積変化量は0.01μL以下です。
使用流体
空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
弁構造
ダイヤフラム式直動ポペット(ロッカータイプ)
使用圧力範囲
-75kPa~0.3MPa
定格電圧(V)
DC24
オリフィス径(Φmm)
2
接続口径
Rc1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
弁形式
ポート数
材質(接液部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21346282
LVM20R3-5B1
2-973-01
N.C.
2
プレート/PEEK、サブプレート/PVDF(ポリビニデリンフロライド)、ダイヤフラム/FKM
¥
11,900
¥
11,800
¥
12,980
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
21346298
LVM20R4-5B1
2-973-02
N.O.
2
プレート/PEEK、サブプレート/PVDF(ポリビニデリンフロライド)、ダイヤフラム/FKM
¥
11,900
¥
11,800
¥
12,980
(税込)
当日出荷
21346307
LVM205R-5B1
2-973-03
ユニバーサル
3
プレート/PEEK、サブプレート/PVDF(ポリビニデリンフロライド)、ダイヤフラム/FKM
¥
11,900
¥
11,781
¥
12,959
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
21346316
LVM20R3-5C1
2-973-04
N.C.
2
プレート/PEEK、サブプレート/PVDF(ポリビニデリンフロライド)、ダイヤフラム/Kalrez(R)
¥
22,500
¥
22,275
¥
24,503
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
21346325
LVM20R4-5C1
2-973-05
N.O.
2
プレート/PEEK、サブプレート/PVDF(ポリビニデリンフロライド)、ダイヤフラム/Kalrez(R)
¥
22,500
¥
22,275
¥
24,503
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
21346334
LVM205R-5C1
2-973-06
ユニバーサル
3
プレート/PEEK、サブプレート/PVDF(ポリビニデリンフロライド)、ダイヤフラム/Kalrez(R)
¥
22,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください