曜日別特売

データロガー騒音計

データロガー騒音計 - Tenmars
電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)周波数範囲(Hz)31.5~8000精度±1.5dB(94dB/1kHz時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×32×280質量(g)2901目盛(℃)0.1測定レベル範囲(dB)30~130アズワン品番1-3460-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
測定レベル範囲(dB)
周波数範囲(Hz)
精度
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
1目盛(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21346684TM-103006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)30~13031.5~8000±1.5dB(94dB/1kHz時)56×32×2802900.1
45,200
45,100
49,610(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする