アングルグラインダー 6mm軸

アングルグラインダー 6mm軸 - YoshidaTools
(1件のレビュー)

YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
重量が軽くなり、コンパクトで持ちやすい設計です。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
コレットが砥石軸に直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。

用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000寸法(mm)(コレット)6全長(mm)156質量(kg)0.6最高使用周速度(m/min)(トイシ)2000ハンドルロールホース口金取付ねじRC1/4空気消費量(Nm3/min)(最大)0.40頭部高さ(mm)83.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21247512YA-2C-3
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21247512
2016-06-17
用途: 配管の錆び取りと磨き
建設業・工事業

小型で軽くて使いやすいですコレットタイプのアングルグラインダーはshitamuki上向きでの作業に抜群です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする