曜日別特売

棒グラインダー 長尺 65Φ

棒グラインダー 長尺 65Φ - YoshidaTools
(1件のレビュー)

YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。

用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16全長(mm)522質量(kg)1.76砥石寸法(mm)65×13×9.53ハンドルロール推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)1.1排気方向RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21247564YGL-3H-522
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21247564
2019-12-27
用途: バルブ内径研磨
平野鋳工株式会社製造業

通常のサンダ-で出来ない長尺な内径研磨に適応している為
便利なものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする