曜日別特売

棒グラインダー 長尺6mm軸

棒グラインダー 長尺6mm軸 - YoshidaTools
(1件のレビュー)

YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3HAシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
コレットが内コレットタイプのため芯ブレが少なく設計されています。
砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。

用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000寸法(mm)(コレット)6全長(mm)554.5質量(kg)1.7ハンドルロール砥石寸法(Φmm)外径45推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21247582YGL-3HA-522
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: 複雑な木彫

内部を深く彫り込むときに使用できる。回転数の調整が出来、オプションで6.35のコレットも購入できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする