曜日別特売

ミニアングルグラインダー 6mm軸用

ミニアングルグラインダー 6mm軸用 - YoshidaToolsミニアングルグラインダー 6mm軸用 - YoshidaTools

YOSHIDAのミニグラインダ(YGT-6)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機はそのコンパクトな大きさから狭い場所での作業が容易になります。

用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])20000寸法(mm)(コレット)6全長(mm)76質量(kg)0.4ハンドルレバー推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.25排気方向RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21247677YGT-6
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする