折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。



本体が軽く、折りたためて持ち運びが容易なので助かります。
折りたたむと非常にコンパクトになり収納性が高い。2輪タイプで段差越えもわりと対応できる。ただ、キャスターの径が小さいため荒れた地面ではガタつきやすい。大型キャスター対応版があると嬉しいです。
重い作業工具、重い部品等の運搬に使用しています。見た目よりもしっかりしています。コンパクトに畳めるので、仕事用バンの隙間に入れられるのが良い。
行きは、手荷物だけで飛行機に乗りたい際にこのカートを持っていきます。
リュックや大きめのトートにも入るサイズなので、めっちゃ便利です。折りたたむ際にかなりの力を要するとレビューに記載がったので、そこが心配だったのですが、全然大丈夫でした。そんなに力いっぱい押さなくても簡単に折りたためました。もっと早くにこのカートに出会いたかったです。LCCを利用する方にはお勧めの旅行アイテムだと思います。通常時には、車のトランクに載せておいて重たいものを運ぶときに使えるので、本当に誰にでもお勧めできるカートです。安いのにここまで使えるとは、素晴らしいです。
価格が安いにもかかわらず使い勝手は良好でした。重い荷物を持った電車移動で重宝しています。
底面にダンボールを置き肥料・収穫物を入れバンド締して使用しています。
底面の面積がダンボールサイズにぴったり合って、カート自体が軽量なのでバス、電車で運んでいますが疲れません。
ちょっとした移動に便利です。車に積んでおいても邪魔にならないので、宅配ボックスに届く水などの重い商品を運ぶときに大活躍です。
持ち運ぶのが困難な空気清浄機を置いたままにして、
ほかの部屋で使用する際や、掃除のときに楽に動かせるので、
とても気に入っています。
軽量なのに、丈夫だと思います。