KDS スライドラック

KDS スライドラック - ムラテックKDSKDS スライドラック - ムラテックKDSKDS スライドラック - ムラテックKDSKDS スライドラック - ムラテックKDSKDS スライドラック - ムラテックKDS

アウトリガーがないため、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。
独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。

用途金型や治具等の様々な重量物の保管管理奥行(mm)820仕様単体1台+増連1台付属品アンカーボルト材質スチールストローク(mm)800ストロークフルストロークタイプ2連型均等積載量(t/段)1内容量1台
注意
※フルストロークの場合、2台連結以上、または2台背合わせでの設置が条件となります。
※段は必ず1段ずつ引き出してください。一度に2段引き出すことは厳禁です。
※必ずアンカーボルトで固定してください。
※表記サイズは、本体外寸法です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棚段数(段)
高さ(mm)
間口(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09877324SSR10-2009-3FTR【固定棚】2、【スライド棚】620202350805-0898813
1,546,000
1,398,000
1,537,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09877367SSR10-2009-4FTR【固定棚】2、【スライド棚】620202350805-0902813
1,937,000
1,898,000
2,087,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09877403SSR10-2012-4FTR【固定棚】2、【スライド棚】820202950805-09061035
2,126,000
1,998,000
2,197,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09877446SSR10-2809-3FTR【固定棚】2、【スライド棚】628202350805-0910771
1,612,000
1,598,000
1,757,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09877507SSR10-2812-3FTR【固定棚】2、【スライド棚】628202950805-0916853
1,722,000
1,698,000
1,867,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする