KDS スライドラック

KDS スライドラック - ムラテックKDSKDS スライドラック - ムラテックKDSKDS スライドラック - ムラテックKDSKDS スライドラック - ムラテックKDSKDS スライドラック - ムラテックKDSKDS スライドラック - ムラテックKDSKDS スライドラック - ムラテックKDSKDS スライドラック - ムラテックKDS

アウトリガーがないため、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。
独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。

用途金型や治具等の様々な重量物の保管管理奥行(mm)820仕様増連付属品アンカーボルト材質スチール均等積載量(t/段)1内容量1台
注意
※フルストロークの場合、2台連結以上、または2台背合わせでの設置が条件となります。
※段は必ず1段ずつ引き出してください。一度に2段引き出すことは厳禁です。
※必ずアンカーボルトで固定してください。
※表記サイズは、本体外寸法です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
棚段数(段)
高さ(mm)
間口(mm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
棚段数(段)
高さ(mm)
間口(mm)
トラスコ品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09877315SSR10-2009-3FR【固定棚】1、【スライド棚】320201130805-0897800
746,000
679,800
747,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09877333SSR10-2009-3HR【固定棚】1、【スライド棚】320201130805-0899500
508,000
469,800
516,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09877358SSR10-2009-4FR【固定棚】1、【スライド棚】420201130805-0901800
941,000
879,800
967,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09877376SSR10-2009-4HR【固定棚】1、【スライド棚】420201130805-0903500
629,000
569,800
626,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09877394SSR10-2012-4FR【固定棚】1、【スライド棚】420201430805-0905800
1,034,000
939,800
1,033,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09877412SSR10-2012-4HR【固定棚】1、【スライド棚】420201430805-0907500
689,000
639,800
703,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09877437SSR10-2809-3FR【固定棚】1、【スライド棚】328201130805-0909800
772,000
719,800
791,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09877455SSR10-2809-3HR【固定棚】1、【スライド棚】328201130805-0911500
534,000
499,800
549,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09877473SSR10-2809-4HR【固定棚】1、【スライド棚】428201130805-0913500
656,000
599,800
659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09877498SSR10-2812-3FR【固定棚】1、【スライド棚】328201430805-0915800
852,000
789,800
868,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09877516SSR10-2812-3HR【固定棚】1、【スライド棚】328201430805-0917500
570,000
529,800
582,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09877534SSR10-2812-4HR【固定棚】1、【スライド棚】428201430805-0919500
699,000
649,800
714,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする