曜日別特売

中量ボルトレス棚M3型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段、前あたり付)

中量ボルトレス棚M3型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段、前あたり付) - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段、前あたり付) - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段、前あたり付) - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段、前あたり付) - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段、前あたり付) - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段、前あたり付) - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段、前あたり付) - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段、前あたり付) - TRUSCO
グレー棚段数4棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811均等耐荷重(kg/台)2500均等耐荷重(kg/段)300内容量1セット
注意
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16290137M3-6354K2B25003004900481181184044スチール
41,940
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16290155M3-6364K2B25003004900581181184048.1スチール
45,400
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16290173M3-6374K2B25003004900731181184054スチール
50,340
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16290198M3-6394K2B25003004900931181184069.4スチール
59,760
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16290216M3-6454K2B2500300412004811811114052.2スチール
48,100
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16290234M3-6464K2B2500300412005811811114057スチール
52,160
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16290252M3-6474K2B2500300412007311811114067.5スチール
60,140
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16290277M3-6494K2B2500300412009311811114082.9スチール
69,680
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16290295M3-6554K2B2500300415004811811144060.7スチール
54,540
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16290313M3-6564K2B2500300415005811811144070.6スチール
60,960
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16290338M3-6574K2B2500300415007311811144078.5スチール
69,220
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16290356M3-6594K2B2500300415009311811144096.9スチール
79,840
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16290374M3-6654K2B2500300418004811811174078.3スチール
64,100
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16290392M3-6664K2B2500300418005811811174084.9スチール
71,160
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16290417M3-6674K2B2500300418007311811174094.7スチール
77,820
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16290435M3-6694K2B25003004180093118111740129.2スチール
96,520
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする