交換こて先(RX-85HRTシリーズ)

交換こて先(RX-85HRTシリーズ) - goot(太洋電機産業)交換こて先(RX-85HRTシリーズ) - goot(太洋電機産業)交換こて先(RX-85HRTシリーズ) - goot(太洋電機産業)交換こて先(RX-85HRTシリーズ) - goot(太洋電機産業)交換こて先(RX-85HRTシリーズ) - goot(太洋電機産業)交換こて先(RX-85HRTシリーズ) - goot(太洋電機産業)交換こて先(RX-85HRTシリーズ) - goot(太洋電機産業)交換こて先(RX-85HRTシリーズ) - goot(太洋電機産業)
(1件のレビュー)

交換こて先です。

内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17615605RX-85HRT-BR0.69.7×58.5×9.7B型
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
17615614RX-85HRT-2BC29.7×58.5×9.72BC型
3,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
17615623RX-85HRT-3BC39.7×58.5×9.73BC型
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
17615632RX-85HRT-5BC59.7×58.5×9.75BC型
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
17615648RX-85HRT-7BC79.7×58.5×9.77BC型
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
17615657RX-85HRT-3D39.7×58.5×9.73D型
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
17615666RX-85HRT-5D59.7×58.5×9.75D型
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
17615675RX-85HRT-7D79.7×58.5×9.77D型
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
17615684RX-85HRT-6K69.7×61×9.76K型
3,800
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
17615702RX-85HSRT-2BC28×60.5×82BC型
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
17615718RX-85HSRT-3BC38×60.5×83BC型
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
17615727RX-85HSRT-1.6DΦ1.68×60.5×81.6D型
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
17615736RX-85HSRT-2.4DΦ2.48×60.5×82.4D型
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
17615745RX-85HSRT-3.2DΦ3.28×60.5×83.2D型
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
17615754RX-85HSRT-4.5KΦ4.58×63×84.5K型
3,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
17615693RX-85HSRT-BR0.38×60.5×8B型
3,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17615727
2018-02-06
用途: 製品加工

純正品なので、性能に大変満足です。今後もリピートしようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする