オーエスエンジニアリング
形堀放電加工用フィルター(マキノ)
圧力方式
外圧式
仕様
外圧 外筒無 カプラ無
適合メーカー
マキノ
内容量
1セット(4本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
高さ(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21248316
OSHF-03
260
280
46
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21248325
OSHF-01
150
450
72
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください