曜日別特売

エアーコンプレッサー プルート

エアーコンプレッサー プルート - AIRREX(アネスト岩田)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
HX9801は単相200Vの2馬力で、吐出空気量が多く、一般的な家庭用の単相100V1馬力のコンプレッサーと比べ1分間に約2倍の吐出空気量になります。

用途
ゴミ飛ばし、エアブローに。
ホコリや、もみ殻のゴミの掃除やトラクターの泥飛ばしなどのエアブローにもおすすめです。
タンク容量(L)38電源(V)単相200吐出空気量(L/min)(50/60Hz)115/140モーター出力(kW)1.5騒音値(dB)75本体質量(kg)58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×360×650連続運転時間(h)1運転制御方式圧力開閉式制御圧力(MPa)0.67~0.85内容量1台
注意
※本製品は単相200V仕様です。単相100V電源や三相200V電源では使用できません。
※電源コードには電源プラグが取り付けられておりません。電気配線工事は、お近くの電気工事士、または電気工事店にご依頼ください。
※設置場所への運搬、配管などはお客様にて実施して頂きます。重量にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21249436HX9801
120,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする