診察台 処置室向け

診察台 処置室向け - オカムラ(岡村製作所)

仰向けになり、腕を横に置いて点滴を受けることができる幅を確保しています。
診察台の張り地は、清掃性に優れたビニールレザー(耐アルコール性)です。

ライトブルー仕様ビニール張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)材質(本体)積層合板、再生チップウレタン、ウレタンフォーム、ビニールレザー(PB21)材質(脚)スチールパイプ、シルバーメタリック焼付塗装仕上、ABS樹脂製アジャスターホルムアルデヒド等級☆☆☆☆内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21250224LT72RC-PB211800×650×600
104,900
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
21250233LT72RD-PB211800×650×550
104,900
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする